01-SOL-P06 心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ SOLUS(ソーラス) 39439716

 

01-SOL-P06 心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ SOLUS(ソーラス) 39439716 01-SOL-P06 心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ SOLUS(ソーラス) 39439716

心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439716 品番01-SOL-P06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこにでも持ち運びができる軽量でコンパクトなハートレートチェッカーです。機能は時刻表示と心拍計測機能のみとシンプルな設計で誰でも簡単に使用できます。
両サイドの金属部分を左右の手の指で数秒間タッチすると心拍数を計測します。また、二重リング付きでバッグに取り付けたりキーホルダー代わりにもできます。

質量(g)11 材質(ケース)ABS樹脂 機能【エクササイズ機能】心拍計測、【タイム機能】時刻表示 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:47.4×10 動作クォーツ 防水性防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439707
2020-08-13
用途:
軽い運動時の脈拍測定
サービス業

ジョギングなど軽い運動時の脈拍がどの程度か、ちょっと知りたいけれど高価な機材を買うほどでもないかな、と思っていたところ、安価な本品がありましたので購入しました。
精度が心配でしたが、何度か脈をとって比較してみたところ特に差異は確認されませんでした。以前に同価格帯の安価な光学式のものも購入したのですが、そちらは明らかに実際とは違う値が測定されることがままありましたので、精度は満足です。
説明書には書かれていますが、測定時の力加減は強すぎても弱すぎてもだめで、コツをつかむまでは少し時間がかかりました。また、激しい運動直後や暑い時期など汗を大量にかいた状態ではいくら拭いても測定不能できず、発汗が落ち着いて(つまり脈拍も落ち着いて)からようやく測定できました。
電池交換は裏のネジを精密ドライバーで外せば簡単にでき、電池も一般的なCR2016ですが、そうすると保証対象外のようです。ユーザーによる電池交換が公式に可能ならなおよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする