※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中間板 PTシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)40 定格電流(JIS)(A)132/175/240 定格電流(IEC)(A)200 定格電流(UL)(A)200 注文コード39439766 品番PT200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は端子間ピッチ・定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)40 定格電流(JIS)(A)132/175/240 定格電流(IEC)(A)200 定格電流(UL)(A)200 用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 トラスコ品番391-8815 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 幅(mm)39 全長(mm)86 高さ(mm)57 質量(g)185 定格絶縁電圧(V)AC/DC600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39439766 PT200 39384319 PT-200 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 1個 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439757
2024-05-06
用途:
制御盤配線
ワイテック 様 (製造業)

エンドプレートも関連付けで表示されると有難い。ストッパーで両側を押さえる場合に、位置決め用の突起があるため、両方にエンドプレートが必要なのは少し残念。

対象商品:
39439811
2023-05-30
用途:
電線端末の接続

比較的このメーカーの製品を使用していますが、不都合に思うことがあります。
御社の問題ではないですが、製品により端子台記名板や防塵カバーが製品により
サイズが若干違い、色々な種類を持たなければなりません。
できれば共用できる様にしてほしい。

対象商品:
39439741
2017-10-23
用途:
電気配線

問題なく使えてます。注文後すぐに届くので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする