中間板 PT-SSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439836 品番 PTSS10
参考基準価格(税別)¥49 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
ローコストなアップ形端子台です。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3×9.8 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)11/15 定格電流(IEC)(A)15 用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 トラスコ品番391-8939 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 幅(mm)7 全長(mm)41 高さ(mm)32.5 質量(g)6 定格絶縁電圧(V)AC/DC800 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439845
2022-06-17
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

長年使用していて今回も特に問題なく使用できています。

対象商品:
39439836
2014-04-30
用途:
制御盤

安くてF社との互換もあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする