東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
中間板 PTW-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39439906
品番
PTWSS10
参考基準価格(税別)
¥154
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
省スペースを考慮した2段タイプです。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×9.8
端子間ピッチ(mm)
14.5
定格電流(JIS)(A)
11/15
定格電流(IEC)(A)
15
用途
信号用、電源用、中継、2D CAD。
トラスコ品番
391-9056
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
幅(mm)
7
全長(mm)
45.2
色
黒
高さ(mm)
54
質量(g)
11
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
RoHS指令(10物質対応)
対応