PTWSS20 中間板 PTW-SSシリーズ 東洋技研 39439915

中間板 PTW-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439915 品番PTWSS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
省スペースを考慮した2段タイプです。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×9.8 端子間ピッチ(mm)14.5/41.6 定格電流(JIS)(A)11/15/20 定格電流(IEC)(A)20 用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 トラスコ品番391-9064 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 幅(mm)8 全長(mm)60 高さ(mm)61 質量(g)16 定格絶縁電圧(V)AC/DC600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39439915 PTWSS20 39384538 PTW-SS20 DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研 DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする