PL警告表示ラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 39440116 品番 APL1-L
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法(縦×横)(mm)54×97 表示内容警告(感電注意) 取付方式粘着シール 質量(g/組)16 用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番391-7827 材質PET 質量(g)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39440125
2020-10-10
用途:
既設制御盤の改修後表示用
建設業・工事業

「感電注意」を購入しましたが…言葉足らずですね。
もう一言「触るな」とか「作業の際は停電の事」とか欲しいです・
ひとまわり小さいサイズがあると助かります。

対象商品:
39440091
2014-07-05
用途:
電気設備

素早い対応ありがとうございます。使用しやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする