P25-6 メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 39440204 P25-6 メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 39440204

メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39440204 品番 P25-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
表示内容OFF 文字色 縦(mm)45 横(mm)35 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.5 用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番391-8131 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713872
2019-08-10
用途:
増設制御盤スイッチに
サービス業

文字が入力してあるのですぐに使えて便利なので使用しています

対象商品:
89713827
2016-11-26
用途:
機械の操作盤
H.I.D 様

いろいろな文字の種類が沢山有れば操作盤に即使用で居るのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
89713793
2016-12-22
用途:
キャンピングカー充電装置で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

評価についても何の問題もなくシンプルな商品の為何とも表現しにくいです。
問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする