CP-10X1M GY ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 39441577

ケーブルプロテクター 10mmケーブル用

(5件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
グレー
長さ(m)1
内容量1本注文コード39441577品番CP-10X1M GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
グレー材質軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番363-6160質量(kg)0.46長さ(m)1幅(mm)50厚さ(mm)16.5適合ケーブル(Φmm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441577
2020-03-25
用途: 屋外へのケーブル敷設

配送も丸めてなくてまっすぐで到着しました。丸まって来るのかな?と思ったのですがのびた状態での配送でした。
思った通りの品物です。

対象商品 : 39441561
2019-01-10
用途: 屋外で
卸売・小売業

冬場の融雪マット利用時でのコードをカバーするのに購入。初めてこういうのを使うけど、コードを挟みやすくて良かった

対象商品 : 39441561
2015-02-11
用途: 庭のセンサーケーブル用電源の引き回し

しなやかな素材で出来ていて、梱包時の巻きぐせが残らず使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39441561
2014-10-06
用途: 屋外ケーブルの歩道をまたぐ部分のプロテクターとして使用

ケーブルを若干入れにくい点はあるが、入れた後はしっかりと安定して歩行の邪魔になることはない。

対象商品 : 39441577
2013-05-23
用途: 壁と机の横に付けてあるタップ間の配線カバー

ケーブルのカバーが少しやり辛いが、一度入れてしまえばそう何度も外して取り付ける事が無いので良いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする