ケーブルプロテクター 10mmケーブル用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39441595 品番 CP-10X5M GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

グレー 材質軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番363-6194 質量(kg)2.40 長さ(m)5 用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 適合ケーブル(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441577
2020-03-25
用途:
屋外へのケーブル敷設

配送も丸めてなくてまっすぐで到着しました。丸まって来るのかな?と思ったのですがのびた状態での配送でした。
思った通りの品物です。

対象商品:
39441561
2019-01-10
用途:
屋外で
卸売・小売業

冬場の融雪マット利用時でのコードをカバーするのに購入。初めてこういうのを使うけど、コードを挟みやすくて良かった

対象商品:
39441561
2015-02-11
用途:
庭のセンサーケーブル用電源の引き回し

しなやかな素材で出来ていて、梱包時の巻きぐせが残らず使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39441561
2014-10-06
用途:
屋外ケーブルの歩道をまたぐ部分のプロテクターとして使用

ケーブルを若干入れにくい点はあるが、入れた後はしっかりと安定して歩行の邪魔になることはない。

対象商品:
39441577
2013-05-23
用途:
壁と机の横に付けてあるタップ間の配線カバー

ケーブルのカバーが少しやり辛いが、一度入れてしまえばそう何度も外して取り付ける事が無いので良いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする