曜日別特売
LE-100-BB-B-F-26 LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研 39441843

 

LE-100-BB-B-F-26 LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研 39441843
LE-100-BB-B-F-26 LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研 39441843
LE-100-BB-B-F-26 LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研 39441843
LE-100-BB-B-F-26 LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研 39441843

LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個
取付方式26:口金E26
レンズ色B:青
LED色B:青
内容量1個注文コード39441843品番LE-100-BB-B-F-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
レンズ色B:青LED色B:青定格入力電圧(V)AC100取付方式26:口金E26質量(g)45消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441773
2020-12-05
用途: 看板球切れ時用
有限会社ワールドアートメディカル卸売・小売業

新しい電球と交換しました。明るさ、点滅光の強さが格段に違いますね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする