※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAJ3010M10 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441902 SAJ3010M10 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441902 SAJ3010M10 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441902 SAJ3010M10 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441902

自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39441902 品番 SAJ3010M10
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

適合(テーブル質量の目安)4個使用(7〜12kg)、6個使用(10〜18kg) 許容荷重(kg)50 ねじ寸法M10×1.50 ねじ長さ(mm)11 全高(mm)37 台座径(Φmm)32 質量(g)38 ねじ径MM10 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃〜75 ℃ 用途テーブル下に。 トラスコ品番361-1256
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする