SAJ3010M8 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAJ3010M8 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441911
SAJ3010M8 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441911
SAJ3010M8 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441911
SAJ3010M8 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441911

自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M8×1.25
ねじ径MM8
内容量1個注文コード39441911品番SAJ3010M8
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

用途テーブル下に。適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50ねじ寸法M8×1.25ねじ長さ(mm)9全高(mm)33台座径(Φmm)32質量(g)25ねじ径MM8材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)490付加機能自動調整機能付き材質(本体)ポリエチレン(PE)仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃トラスコ品番361-1272
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする