SAJ3010M6 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441927 SAJ3010M6 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441927 SAJ3010M6 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441927 SAJ3010M6 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業) 39441927

自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1.00 注文コード39441927 品番SAJ3010M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はねじ寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

適合(テーブル質量の目安)4個使用(7〜12kg)、6個使用(10〜18kg) 許容荷重(kg)50 ねじ寸法M6×1.00 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)34 台座径(Φmm)32 質量(g)21 ねじ径MM6 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃〜75 ℃ 用途テーブル下に。 トラスコ品番361-1264
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39441927 SAJ3010M6 37916347 SAJ30-10M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする