※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)42 ねじ寸法G3/4 注文コード39442243 品番VL3/4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は外径・ねじ寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。

ねじ寸法G3/4 ねじ長さ(mm)11.5 外径(Φmm)42 トラスコ品番360-5892 種別ねじ込み式 厚さ(mm)37 使用温度範囲(℃)-30〜120 耐熱温度(℃)120 設定圧力(hPa)100
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする