※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
プラスチック製握り玉 (金具付赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
39442681
品番
TPC4012R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,940
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ寸法
M12×1.75
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
329-1880
材質
プラスチック
質量(kg)
1.1
タイプ
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
有効ねじ深さ(mm)
18
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。