イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39444456 品番 ESK11M8X15BKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2474 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)32 種類丸形 ねじピッチ1.25 外径(Φmm)40 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 色(本体) ねじの呼びM8 取付長(mm)15 ノブ高さ(mm)25 材質(取付部)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする