※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スターノブ(ファイブノブ)
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39444474
品番
ESK11M8X15RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番
363-2491
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
32
種類
丸形
ねじピッチ
1.25
外径(Φmm)
40
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
赤
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
15
ノブ高さ(mm)
25
材質(取付部)
SUS