※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK11M8X20WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 39444526 ESK11M8X20WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 39444526

イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39444526 品番 ESK11M8X20WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2547 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)33 種類丸形 ねじピッチ1.25 外径(Φmm)40 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 色(本体) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 ノブ高さ(mm)25 材質(取付部)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする