KP1-01-B ツマミ付プラグ タテ 岩田製作所 39446495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP1-01-B ツマミ付プラグ タテ 岩田製作所 39446495 KP1-01-B ツマミ付プラグ タテ 岩田製作所 39446495

ツマミ付プラグ タテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード39446495 品番KP1-01-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ツマミ付で取り付け、取り外しが簡単です。
M10〜M24までのねじサイズに対応します。

適応ねじ径M10/M12 寸法D(mm)19.0 寸法L2(mm)21.2 寸法L1(mm)9.0 寸法d1(mm)9.0 寸法d2(mm)13.2 質量(g)60 トラスコ品番366-1229 材質L.D.ポリエチレン(PE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする