- TSバルブソケット モノタロウ 39446707 - TSバルブソケット モノタロウ 39446707 - TSバルブソケット モノタロウ 39446707 - TSバルブソケット モノタロウ 39446707

TSバルブソケット

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446707 品番 -
販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 ねじの呼びR1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)50 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)13.16 寸法a(mm)8.16 寸法D(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)20.955 寸法L2(mm)4 寸法W(mm)6
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39446725
2025-11-05
用途:
配管の補修

メーカー品と遜色なく使うことができました。安いので助かります。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
39446734
2024-01-14
用途:
灌水チューブの配管に

露路野菜の植え付け時の水やりに、
スミサンスイR(の類似品)を使用しており、
その配管にたくさん必要です。
ホームセンターでも安いですが、
モノタロウさんのは格段に安い!ので助かります。
使用感も全く変わりません。

対象商品:
39446707
2023-12-27
用途:
配管作業
教育・研究機関

価格で選びました.安価ですが,問題なく使用出来ています.

対象商品:
39446707
2023-09-30
用途:
亀のろ過器
その他業種

ホームセンターで買うと倍ぐらいの値段なのでモノタロウで購入している。
安価なので心おきなく使っている。

対象商品:
39446716
2023-07-11
用途:
灌水用チューブに使用
その他業種

本来の使い方ではないのですが
灌水用チューブに
「品番M8024蛇口側コネクタ散水用ネジ込み」を取り付けるのに
使用します。

対象商品:
39446725
2023-05-23
用途:
給水・灌水
農・林・水産業

メーカー品と同じように使えるので、安くて良い。山の具合も、接着時の溶け具合も問題ない。

対象商品:
39446707
2023-03-30
用途:
給湯器取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする