- TSバルブソケット モノタロウ 39446725

 

- TSバルブソケット モノタロウ 39446725
- TSバルブソケット モノタロウ 39446725
- TSバルブソケット モノタロウ 39446725
- TSバルブソケット モノタロウ 39446725
モノタロウ

TSバルブソケット

(55件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード39446725品番-
販売価格(税込)¥39
販売価格(税別)
35
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20ねじの呼びR3/4最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法L(mm)64寸法d(mm)18寸法L1(mm)14.53寸法a(mm)9.53寸法D(mm)33寸法B(mm)33寸法D1(mm)26.441寸法L2(mm)5寸法W(mm)8
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39446725
2025-11-05
用途: 配管の補修

メーカー品と遜色なく使うことができました。安いので助かります。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 39446734
2024-01-14
用途: 灌水チューブの配管に

露路野菜の植え付け時の水やりに、
スミサンスイR(の類似品)を使用しており、
その配管にたくさん必要です。
ホームセンターでも安いですが、
モノタロウさんのは格段に安い!ので助かります。
使用感も全く変わりません。

対象商品 : 39446707
2023-12-27
用途: 配管作業
教育・研究機関

価格で選びました.安価ですが,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 39446707
2023-09-30
用途: 亀のろ過器
その他業種

ホームセンターで買うと倍ぐらいの値段なのでモノタロウで購入している。
安価なので心おきなく使っている。

対象商品 : 39446716
2023-07-11
用途: 灌水用チューブに使用
その他業種

本来の使い方ではないのですが
灌水用チューブに
「品番M8024蛇口側コネクタ散水用ネジ込み」を取り付けるのに
使用します。

対象商品 : 39446725
2023-05-23
用途: 給水・灌水
農・林・水産業

メーカー品と同じように使えるので、安くて良い。山の具合も、接着時の溶け具合も問題ない。

対象商品 : 39446707
2023-03-30
用途: 給湯器取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする