- VUソケット モノタロウ 39446987 - VUソケット モノタロウ 39446987

VUソケット

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39446987 品番 -
販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)

呼び径40 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプVU 寸法L(mm)47 寸法Z(mm)3 使用流体排水
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
※40はAS-38の規格ではございません。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2026-01-07
用途:
フロントフォークシールの打ち込みに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントフォークシール打ち込みの際に塩ビパイプを使用しています。
内径調整の為にコチラを購入しました。

2025-09-30
用途:
排水の配管
飲食業

やはりMonotaROブランドの塩ビは安くていいですね。
勿論使用しても特に問題ないです。
シールが剥がしやすいのもありがたかったです。

対象商品:
39447023
2025-08-22
用途:
手掘り井戸の配管
K‘s商会 様

安いですが普通に使えて重宝しています。計画的に作業しているので納期も気になりません。

2025-05-06
用途:
田んぼの配水パイプ接続
農・林・水産業

田んぼの配水パイプをソケットで接続し、有効活用しています。
コスパが良いので助かります。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
排水管の連結
建設業・工事業

安価で確かな品質のため重宝しています。リピート間違いなし

2025-04-07
用途:
農業用排水
農・林・水産業

注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。

対象商品:
39447039
2024-08-12
用途:
排水管の補修
農・林・水産業

兎に角安いので、良かったです。                                量販店の半分以下、価格でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする