ITL-610W ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ 39447152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(30本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)98
ドリル径(Φmm)13.0
内容量1セット(30本)注文コード39447152品番ITL-610W
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

貫通施工で安定した保持力が得られます。
締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。
ボルト埋込み深さの微調整ができます。
施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。

用途
ALCパネル用。
雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
ねじの呼びM6長さ(mm)98ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)13.0プレート長さ(mm)40仕様必要中空部:42mmトラスコ品番376-5539材質スチール質量(g)41.2表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)1.7[180]質量(g/パック)41.2
注意
※引張最大荷重はALCパネル(100mm厚)時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39447134
2020-03-03
用途: ALC壁に機器取付
協立土建株式会社

ALC壁に機器を取付しなければならなくなったのですが下地補強が無く
貫通ボルトで取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする