※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本) 注文コード 39447222 品番 ITL-3010W
参考基準価格(税別)¥12,125 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

貫通施工で安定した保持力が得られます。
締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。
ボルト埋込み深さの微調整ができます。
施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。

用途
ALCパネル用。
雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
ねじの呼びW3/8 長さ(mm)92 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)17.0 プレート長さ(mm)55 仕様必要中空部:57mm トラスコ品番376-5521 材質スチール 質量(g)67.6 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル 最大引張荷重kN(kgf)6.4〜6.9[650〜700] 質量(g/パック)67.6
注意
※引張最大荷重はALCパネル(100mm厚)時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447134
2020-03-03
用途:
ALC壁に機器取付
協立土建株式会社 様

ALC壁に機器を取付しなければならなくなったのですが下地補強が無く
貫通ボルトで取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする