ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの コンクリートピン
エヌピーアンカー NPタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
39447834
品番
NP425
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業です。
木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
外径(Φmm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
4.0
穿孔深さ(mm)
25
最大取付物厚さ(mm)
8
用途
配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
トラスコ品番
379-5225
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
1.2
最大引張荷重(kN)
1.0
材質(ビス)
スチール
頭部
サラ