※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの コンクリートピン
エヌピーアンカー NPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
39447843
品番
NP535
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業です。
木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
外径(Φmm)
5
長さ(mm)
35
下穴径(Φmm)
5.0
穿孔深さ(mm)
35
最大取付物厚さ(mm)
15
用途
配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
トラスコ品番
379-5233
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
3
最大引張荷重(kN)
2.1
材質(ビス)
スチール
頭部
サラ