エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 39447852 品番 NPS535
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピンを打込むだけの簡単作業です。
木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
本体はサビの心配が不要なナイロン製です。

外径(Φmm)5 長さ(mm)35 下穴径(Φmm)5.0 穿孔深さ(mm)35 最大取付物厚さ(mm)15 用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。 トラスコ品番379-5241 材質(本体)ナイロン 質量(g)3 最大引張荷重(kN)2.1 材質(ビス)ステンレス 頭部サラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1748:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする