※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの コンクリートピン
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
39447861
品番
NPS640
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業です。
木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
6.0
穿孔深さ(mm)
40
最大取付物厚さ(mm)
16
用途
配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
トラスコ品番
379-5250
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
4.2
最大引張荷重(kN)
2.2
材質(ビス)
ステンレス
頭部
サラ