※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
エヌピープラグ NASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
39447895
品番
NAS840
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。
二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途
笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
適合ねじ(mm)
5.0~6.2
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
(コンクリート)8、(ALC)8
穿孔深さ(mm)
40
トラスコ品番
379-5217
材質
特殊ナイロン
質量(g)
1.5
表面処理
NAS
適合ねじ
木ねじ
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート、ブロック、ALC板
最大引張荷重(kN)
1.9
直径(mm)
8
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/m[[平米]]時の値です。