空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39449306 品番 KU91820C21S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

バイカラーに反射テープのアクセントが特長のモデル。
軽量で動きやすく、ワークからアウトドアまで幅広く活躍します。

サイズ4L カーキ×迷彩 混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 仕様胸ペン差し セット内容ウェアのみ 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)67 着丈(cm)74 色(柄)カーキ×迷彩 裾廻り(cm)110〜128
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする