空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39449568
品番
KU91820C37S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
バイカラーに反射テープのアクセントが特長のモデル。
軽量で動きやすく、ワークからアウトドアまで幅広く活躍します。
サイズ
M
色
迷彩×ブラック
混率(%)
ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン
仕様
胸ペン差し
セット内容
ウェアのみ
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
色(柄)
迷彩×ブラック
裾廻り(cm)
90〜108
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。