APリベット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39449977 品番 AP68
参考基準価格(税別)¥12,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 適正かしめ板厚MIN(mm)6.4 適正かしめ板厚MAX(mm)12.7 リベット長さ(mm)18.5 フランジ径D(Φmm)9.5 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0〜5.1 剪断荷重(N)1680 引張荷重(N)2380 質量(kg)3.5 トラスコ品番372-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする