空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39451449 品番 KU91910C03S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ベストセラーモデルの進化版。脇下マチ付でさらに動きやすい!生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

サイズL ネイビー×ブルー 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン セット内容ウェアのみ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能帯電防止素材/消臭機能 裾廻り(cm)95〜118
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする