曜日別特売
HGTS03 トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業) 39452445

HGTS03 トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業) 39452445
HGTS03 トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業) 39452445
HGTS03 トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業) 39452445

トルクヒンジ HG-TS型

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P1(mm)18
内容量1個注文コード39452445品番HGTS03
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

グリスレス仕様です。
スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。
アルミフレームに取り付けできます。

仕様
グリスレス
使用温度:-10 ℃~50 ℃
使用湿度:90 % RH以下
用途音響機器、FA機器、各種自動機器寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番380-2311幅(mm)36厚さ(mm)1.2全長(mm)32質量(g)15種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°定格トルク(N・m)0.35ねじ穴数4穴径(mm)4.3
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39452454
2024-04-16
用途: 上下開放に

ある治具に使いました、開閉時(上下)、で上昇時に落下を防ぐため(急激な)使いました、開閉時のブレーキトルクがあり安心して作業ができました。

対象商品 : 39452454
2021-09-17
用途: バイクのナンバープレートの角度を調節するために購入しました。
農・林・水産業

トルクも十分にあり、簡単には動かないのでナンバープレートの角度調整にちょうど良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 39452454
2021-04-20
用途: レコードプレーヤーのダストカバーの固定に使用しています。
オーディオ・K卸売・小売業

プレーヤーの本来のヒンジが壊れ純正の交換ヒンジがなく、いろいろ当たった結果このヒンジになりました。アクリルのダストカバーの開閉に使用しています。低価格で信頼性もあり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39452445
2019-08-26
用途: PC用ディスプレイの開閉構造 平板状ディスプレイ15.6"をノートパソコンの様に開閉します。
運輸・通信業

重さ900gのディスプレイを開閉するのに適切なトルクを見付けるのに苦労しました。結局、HGTS03を3個使い、やや不足のトルクとなっています。
 トルクを発生する摩擦摺動部分の構造が、他種と比べ面積が大きく、気に入りました。開いた寸法が36mmで、他種より小さいのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39452445
2019-03-15
用途: 簡易製品
サービス業

トルクヒンジの商品は初めて利用しましたが、良いですね最高です。

2018-10-09
用途: レコードプレーヤーのダストカバー

トリオのレコードプレーヤーはヒンジが壊れやすく、何か良いものは無いかと探していましたが、この商品はカバー側のネジ間隔もよく、十分実用になります。本体側はビス留めになります。カバー側は適当なネジとボルトで締めてください。おすすめです。

3が参考にしています
対象商品 : 39452454
2018-12-11
用途: 窓に設置

非常に満足しています。トルクの強さに関しては現物でテストして見ないとなかなかわかりにくいですが。

対象商品 : 39452454
2018-11-18
用途: レコードプレーヤーのアクリルカバー蝶番に使用!抜群!
その他業種

他で入手しましたが、抜群なので投稿。40年程前のヤマハ・レコードプレーヤーのアクリル製カバー・本体側の蝶番根元が割れてしまい本品をリペアに使用。アクリルカバーにドリルで穴を開けてネジ(太さ4mm、長さ10mm)、ナット、ワッシャ止め、本体側は同様に木ネジ止めとしました。任意の位置でカバーを止めることができて、カバーの重みで勝手に閉まることもなく、使い勝手が良くなり、本来のレコードプレーヤーらしくなりました。見た目はメカニカルになってしまいましたが、これは致し方なし。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする