ある治具に使いました、開閉時(上下)、で上昇時に落下を防ぐため(急激な)使いました、開閉時のブレーキトルクがあり安心して作業ができました。
トルクも十分にあり、簡単には動かないのでナンバープレートの角度調整にちょうど良かったです。
プレーヤーの本来のヒンジが壊れ純正の交換ヒンジがなく、いろいろ当たった結果このヒンジになりました。アクリルのダストカバーの開閉に使用しています。低価格で信頼性もあり満足しています。
重さ900gのディスプレイを開閉するのに適切なトルクを見付けるのに苦労しました。結局、HGTS03を3個使い、やや不足のトルクとなっています。
トルクを発生する摩擦摺動部分の構造が、他種と比べ面積が大きく、気に入りました。開いた寸法が36mmで、他種より小さいのも良い。
トリオのレコードプレーヤーはヒンジが壊れやすく、何か良いものは無いかと探していましたが、この商品はカバー側のネジ間隔もよく、十分実用になります。本体側はビス留めになります。カバー側は適当なネジとボルトで締めてください。おすすめです。
他で入手しましたが、抜群なので投稿。40年程前のヤマハ・レコードプレーヤーのアクリル製カバー・本体側の蝶番根元が割れてしまい本品をリペアに使用。アクリルカバーにドリルで穴を開けてネジ(太さ4mm、長さ10mm)、ナット、ワッシャ止め、本体側は同様に木ネジ止めとしました。任意の位置でカバーを止めることができて、カバーの重みで勝手に閉まることもなく、使い勝手が良くなり、本来のレコードプレーヤーらしくなりました。見た目はメカニカルになってしまいましたが、これは致し方なし。