本体装置

ECR-30RG 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452567 ECR-30RG 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452567 ECR-30RG 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452567 ECR-30RG 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452567

開戸引き込み装置 エコキャッチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 種別右開き用 注文コード39452567 品番ECR-30RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。

ゴールド 適合扉質量(kg)12〜30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 摘要右開き用 質量(g/セット)457 用途室内用開戸専用。 トラスコ品番360-2931 種別右開き用 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※戸当り・上枠・扉などの寸法に制限があります。
※屋外・浴室不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452567 ECR-30RG 13059255 ECR-30RG 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 1セット 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
建具の扉
たけのこ鍼灸館 様 (医療・福祉・介護関連業)

右開き用と左開き用があるのですが、よくわからないまま注文してしまい商品が届いて左右逆のだったことに気づきました。しかし、もともと少し手を加えればどちらでも使える使用になっていた為、左右逆のものでも手を加えて正しく設置できました。もっと早くこの商品の存在に気づいていればよかったと思いました。以前はバタン!と閉まっていて扉のガラスがいつか割れる日がくるだろうと思っていましたが、これを取り付けてからそんな心配がいらなくなりました。

対象商品:
39452576
2021-12-03
用途:
これは最高です!!
自動車・二輪車・自転車関連業

取付の説明書が見難かったり、右開き、左開きの意味が分からなかったりでメーカーのHPなどを見て確認しました。
結果取り付けたドアにはスペーサーが必要だったので木を切ってスペーサー作ったりして5分では取付できなかったけど大満足です。
あとは耐久性がどうかな?ですが期待しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39452567
2021-09-23
用途:
ドアキャッチに

これは良いです。丁番の具合で完全に締まりきらないドアがありましたが、10センチ手前くらいからス〜っとゆっくり閉まってくれます。すぐれものです。耐久性はわかりませんが10年くらい持ってくれれば十分です。あともう少し安ければ気軽に買えますね。★

対象商品:
39452576
2018-08-09
用途:
開き戸の開閉
有限会社 小池輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もっと早く探していれば!!というのが今の気持ちです。バタンバタンの音にイライラしていましたが、解消されました。取り付けもいたって簡単です。ただし、右開き、左開きの解釈が購入時迷いました。説明書には書いてあるのですが、購入後では遅いのでどこかに書いてあると親切かなって思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
39452576
2020-02-24
用途:
居間のガラス扉のドアキャッチ
医療・福祉・介護関連業

満足です。
今まで扉を閉める際に大きな音がしまして、衝撃でガラスが罅割れした事もあります。また、同居している年寄が、扉を完全に閉めず冷暖房の効きが悪くなっていました。
本品を設置したところ、閉める際はスプリングの作用で衝撃がなくなり、且つ、クローザーとしての機能で開けっ放しも無くなりました。
今度はトイレの扉に設置する予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
39452576
2018-03-26
用途:
リビング扉
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは比較的簡単、質感良し、機能問題なし、扉が閉まる時の「バタン」音がだいぶ軽減しました。右用、左用の区別がわかりにくいので出来たら説明に絵を差し込んで頂けるとありがたいです。

2人が参考にしています
2022-06-03
用途:
ドアの衝撃音緩和
製造業

玄関を開けると廊下の風通しがよくなり、廊下のドアが勢いよくバタンと閉まるので、それを緩和すべく取り付けました。人力で閉めるのは良い感じにキャッチしてくれるのですが、風圧で閉まるのに対しては受け止める力が不足するため、ほぼ役に立ちませんでした。
モノタロウさんのホームページには「左開き用」「右開き用」の説明がなく、モノタロウさんに質問をしたのですが返答がなく、当初間違ったタイプを購入してしまいました。通常のドアの左開き・右開きの呼び方と逆なのではないかと思います。
同梱の取扱説明書には左開き右開きの説明図や「風の吹きこむ部屋では正常に動作しない場合があります」等、取り付ける際のさまざまな制約事項が掲載されていますので、この情報を事前に見られるようにして頂きたいと思いました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
39452576
2021-05-19
用途:
ドアの閉まるときの衝撃音緩和
その他業種

左右開きの定義が通常と逆で結局使い物にならなかった。手前に開くときに丁番が左が左開きのはずが押して開けるときの丁番が左という定義になっており、購入したものは通常の右開きようであった。購入する際にその提示がなくしかも戸当たりなどの高さなどの制限も明瞭ではない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする