※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
DL型ハンドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39452831
品番
DL90S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
材質
ステンレス(SUS303)
用途
キャビネットに
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
トラスコ品番
376-9771
質量(g)
55
種類
ハンドル
寸法H(mm)
23.5
全長L(mm)
90
表面処理
鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
6
寸法P(mm)
84
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形