MC37FBK プッシュラッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業) 39453154

プッシュラッチ ポリアセタール製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453154 品番MC37FBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。閉時はアームがストライカーをしっかりキャッチし扉を保持します。
ストライカーは中心から3mmの範囲で可動するので本体に対してセンタリングしやすくなっています。

用途キャビネットに。 トラスコ品番377-0176 材質本体/ABS樹脂、アーム/ポリアセタール(POM)、可動ストライカー/ポリアミド 幅(mm)40 厚さ(mm)16 全長(mm)57 ブラック 質量(g/セット)24 保持力(N)78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39453154 MC37FBK 09369403 MC-37F-BK プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 1個 739 税込813 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする