LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 回転取手
全回転取手 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39453303
品番
ST90
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。
縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス(SUS304)
用途
点検口に。配電盤に。
トラスコ品番
377-0664
幅(mm)
90
高さ(mm)
22
質量(g)
68
種類
取手・引手
奥行(mm)
37.7
グリップ径(Φmm)
3.8
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
80
穴径(mm)
4.5
注意
縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
商品説明動画
全回転取手 ステンレス製
参考になった