※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM25TF)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
注文コード
39453322
品番
MGPM25TF-50BZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥24,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード