ゴム底脚 丸型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 高さ(mm)5 注文コード39453705 品番KG-100
参考基準価格(税別)¥182 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は高さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

床にやさしいゴム底脚です
床面の傷の防止などに
ビス付

付属品ビス トラスコ品番381-5412 材質天然ゴム 幅(mm)10 高さ(mm)5 奥行(mm)10 質量(g/パック)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-14
用途:
操作ペダルのストローク調整。

丈夫で良い。ビスで留める以外の使い方をしたので、
穴の径を表記していただけると助かるかなと思いました。

対象商品:
39453714
2015-11-08
用途:
テーブルの脚に装着
Ms‘ファクトリー 様

商品的には、良く出来ていると思います。ただ、大きさにもよりますが、ワッシャを入れてみてもいいのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39453757
2014-06-23
用途:
戸当りゴム

留めビス付きで良い

対象商品:
39453741
2021-09-02
用途:
屋外の制作物の足
正木 様

他に安い製品も有りますが加重をかけるとゴム部分がもげてしまうのですがこの製品を使用してからそんな事が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする