GD60-1 ゴム当り止め 光 39453802

ゴム当り止め

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)33
内容量1個注文コード39453802品番GD60-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

衝撃吸収性に優れています。

用途ドア、台車、車などの当り止め縦(mm)60横(mm)60高さ(mm)33質量(g)122トラスコ品番381-5064材質天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: ボード受けとして使用
サービス業

本来の使い方ではないですが、棚ボードの受けとして使用しています。クッション性、強さともに大満足に商品です。

対象商品 : 39453784
2024-05-23
用途: 戸当たりとして
THホーム建設業・工事業

色の展開は他にも欲しいですね。
ブラウンとかも欲しいです。

対象商品 : 39453766
2023-10-29
用途: N-VAN助手席
製造業

N-vanの助手席前側を上げるのに使用しました
加工は必要ですが良い感じになりました

1が参考にしています
対象商品 : 39453766
2023-07-14
用途: パーツの高さ調整用
e工場ドットコム

パーツの高さを高くすると同時にクッション性を持たせる為に使用しましたが、硬さもちょうど良いです。

対象商品 : 39453802
2023-06-05
用途: 車の整備

ガレージジャッキの受け部分が金属の円盤で、そこのパッドとして丁度良い大きさでした。

対象商品 : 39453766
2022-12-03
用途: 安価で加工取り付けには良いかと
卸売・小売業

トラックのアオリ止めとして使用しました。画像で見ると穴は空いてますが、穴は途中までしか空いておらず、最後まで貫通していませんでした。
ネジ止めするのであれば自分でドリルなどで穴を貫通させる必要があります。
安価で用途に応じて加工出来るので便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39453766
2022-10-14
用途: バイクのパーツとして使用します
ビッグマン

短く切断して、使用しましたが、硬さもよく大変満足しています

対象商品 : 39453766
2022-11-21
用途: ショック吸収用途

貼られているシールがはがれにくい。シールをはがすとかけらが残るのでオレンジオイルスプレーをかけています。もっとはがれやすくできないものでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする