ステンレス製ドアストッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453811 品番KSDS980
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。

用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
注意
※鉄・ガラス製などの重量のある扉には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453811
2021-10-09
用途:
ドアの開閉に
建設業・工事業

ドアに取り付けたマグネット式が外れやすく使いずらいのでこちらのタイプにしました。キズつきにくくとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39453811
2021-02-24
用途:
ドアストッパー
個人のお客様

シンプルで結構おしゃれに収まってくれてます。玄関に置いても主張しなくて良いです。暫くすると下のゴムの部分が取れてくるので(機能は大丈夫)そこが改善点。

2人が参考にしています
対象商品:
39453811
2019-04-18
用途:
固定金物のないドアに使用
海洋電子株式会社 様

見た目も割ときちんとした印象で下がカーペットだと滑る事もなく非常に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
39453811
2017-01-22
用途:
ドアの押さえ

重さもあり満足。
ただ、下がフロアマットだと大丈夫だが、
フロアタイルだとすべるので、鉄の扉の時は、
接着剤で、2段にして使用。

1人が参考にしています
対象商品:
39453811
2017-03-03
用途:
壁に扉があたる場所に設置
公益財団法人日産厚生会 様

とても頑丈で、見た目も良く使い勝手がとても良いです。

対象商品:
39453811
2016-10-15
用途:
室内ドアの固定

しっかりとした重量感あるストッパーです。写真で見て、サイズ見て、購入、これなら強風でバタつくこともありません。

対象商品:
39453811
2015-12-14
用途:
オートロックドアの開放
教育・研究機関

よくあるクサビ型のストッパーと違ってドアの下に挟まらないところがgood.
おかげで外すときはちょっと蹴れば簡単に外せます。

対象商品:
39453811
2019-05-23
用途:
ドアの固定
卸売・小売業

軽いドアでも固定できません。
底面のゴムが全く利いていない。
モノタロウの説明にも、外箱にも説明もありませんが、
ツルツルした床には使えないみたいです。ご注意ください。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする