曜日別特売
M-600-30S ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 39454107

 

M-600-30S ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 39454107
M-600-30S ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 39454107
M-600-30S ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 39454107

ゴムセーフ戸当

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)30
内容量1個注文コード39454107品番M-600-30S
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。

用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。幅(mm)25高さ(mm)30質量(g)14付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマートラスコ品番362-1642
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454082
2021-05-11
用途: 引き戸のストッパー
サービス業

引き戸ののストッパーとして使っています。強度も丁度良く、当たった時も静かで気に入りました。

対象商品 : 10238402
2018-12-19
用途: 住宅の危険個所の回避
その他業種

引き戸の戸袋に手を挟む危険性を解消するために使用しました。丁度よい長さがあり、危険が回避され助かりました。

対象商品 : 39454091
2019-01-22
用途: 扉の壁に対しての戸当り
都築工芸

白いタイプは少ないので重宝する。白壁に目立たなくて良いのだが、ラバーコートなどを吹き付けておかないとそのままでは汚れが付きやすい。

対象商品 : 39454107
2017-04-30
用途: 車への使用

使用方法が異なりますが。荷室のフラット化に、角30×40アルミパイプフレームと合板の接合に使いました。(合板側に取付)円錐形なっているので板の取り外しが楽で、押込むと隙間が無くなるので振動も生じません。グッドでした。

対象商品 : 39454125
2016-04-08
用途: 引戸の戸尻へ取付

片引の引戸では、開口寸法によっては、開けた時に奥まで引戸が入ってしまい壁側の引手に手がかからなくなりしめにくかったり、引手と中央の半柱で手を詰めたりするので、引きこまれすぎないように戸尻に取り付けますが、このシリーズは、色々サイズが揃っているので大変便利。
ただ、なぜか15,20,30,40,50㎜の寸法と60,70㎜の寸法の商品が別別のページに表示されるので、サイズがないのかと勘違いしやすいので購入時には、「ゴムセーフ戸当」と検索窓に入力して1番目と3番目を閲覧しましょう。

MonotaROからの回答

修正しました。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39454091
2015-06-21
用途: アパートドアの戸当たり

今回はアパートドアが戸当によりへこんでしまうので、その予防です。 特に問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする