MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
公団戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454213
品番
S620AM051
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途
内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。
付属品
2.7×1.6木ねじ(3本)
トラスコ品番
364-6564
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
長さ(mm)
126
幅(mm)
20
色
ヘアライン
質量(g)
49