MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の パイプジョイント
メイクコーナー55R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454231
品番
P69000I
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
Rタイプのコーナージョイントです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
トラスコ品番
380-3066
長さ(mm)
108.5
形状
エルボ
質量(g)
63
径(Φmm)
32
適合径(Φmm)
32
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。