MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の パイプブラケット
メイクコーナーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454247
品番
P67000I
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
90度のコーナージョイント用です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
用途
浴室やトイレ回りの手すりに。
付属品
ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番
380-3023
形状
ブラケットコーナー
高さ(mm)
78
質量(g)
110
径(Φmm)
(丸座)80
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。