MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の パイプブラケット
メイクコーナーブラケット 135°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454256
品番
P67500I
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
135度のコーナージョイント用です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
付属品
ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番
380-3031
高さ(mm)
78
質量(g)
80
径(Φmm)
(丸座)80
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。