※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-A-SU-00-57 A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 39454387 NK-A-SU-00-57 A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 39454387

A型 ステンレス製 ストロング掛金

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)57 トラスコ品番380-1888 注文コード39454387 品番NK-A-SU-00-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は寸法A・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
寸法A(mm)57 寸法B(mm)23 寸法L1(mm)57 材質SUS304 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1888 シルバー 質量(g)29 板厚(mm)1.2 内径(mm)7.5
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39454387 NK-A-SU-00-57 09365054 NK-A-SU-00-60 A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 1個 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
修理

ロッカーの鍵が壊れたのでこちらで代用します。
普通です。可もなく、不可もなくです。

対象商品:
09365036
2024-01-29
用途:
防犯用部材として(南京錠とセットで)
医療・福祉・介護関連業

場所に最適な寸法な金物の選択、希望数量(数個)を手間をかけず購入でき助かっています。
強度なども希望通りで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09365036
2022-09-30
用途:
木工組立作業
製造業

思ったよりもコンパクトで、綺麗に磨きがかかっていました。

対象商品:
09365063
2021-09-02
用途:
物置の施錠

ステンレス製が欲しかったので、満足してます。作りもしっかりしてます。言う事ないです。

対象商品:
09365081
2018-01-12
用途:
工具の整理

想像より大きい製品でしたが見た目も良く、しっかりした造りです。

1人が参考にしています
対象商品:
09365054
2018-12-02
用途:
小窓の防犯用に

素材(ステンレス)が柔らかすぎて手で曲がってしまうほど。もう少し固くても良いのでは。

対象商品:
09365081
2017-07-23
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
09365081
2018-10-01
用途:
車載工具箱
自動車・二輪車・自転車関連業

特に作りが良い訳ではありませんが、問題ありません。この値段からすれば納得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする