NK-A2-SU-00-80 A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 39454405

NK-A2-SU-00-80 A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 39454405
NK-A2-SU-00-80 A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属 39454405

A-2型 ステンレス製 ストロング掛金

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39454405品番NK-A2-SU-00-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

強固な作りのステンレス製掛金です。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454405
2023-07-09
用途: 簡易の鍵かけに使用します。
その他業種

ステンレスの材質でこの値段は助かります。つくりもしっかりしています。

対象商品 : 39454405
2022-03-03
用途: 賽銭箱

皿タッピングビスも同梱されてました。図面と若干異なりますが、問題なく取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 39454405
2019-01-11
用途: ドアにダイヤル錠を取り付けるために購入

写真と図面が異なっていたが、記載のサイズと思って購入した所、サイズが大きかった。届いた商品は写真どおりで、L1の長さは85mmほどありました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする